Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D XACA201 Κρεμαστό μπουτόν Σταθμός 2no Yellow | AF9GMA 2EV30

SQUARE D XACA201 Κρεμαστό κουμπιά 2no Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GMA Μοντέλο: XACA201Cross Ref: 2EV30
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
€284.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κρεμαστό κουμπί
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βαθμολογία επαφών10A @ 600 VAC/DC
Βάθος3.27 "
Ύψος4.33 "
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Hub1 / 2-14 NPT
Εκτίμηση IP65
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 5
Αριθμός χειριστών2
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΎψοςΧρώμα στέγασηςΤιμή
SQUARE D 9001BW92B Μενταγιόν κουμπί 2no μαύρο | AG7DCN 5FTP5 9001ΒW92Β1, 3, 3R, 4, 4XΣτιγμιαίος2NO2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Μαύρη€205.12
SQUARE D 9001BW92R Κρεμαστό μπουτόν Σταθμός 2no Red | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XΣτιγμιαίος2NO2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Red€202.57
SQUARE D 9001BW92Y Κρεμαστό μπουτόν Σταθμός 2no Κίτρινο | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XΣτιγμιαίος2NO2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Κίτρινο€219.38
SQUARE D 9001BW95Y Μενταγιόν Κουμπί No / nc Κίτρινο | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XΣτιγμιαίος1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Κίτρινο€207.24
SQUARE D 9001BW93Y Κρεμαστό μπουτόν Σταθμός 2no Yellow | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XΣτιγμιαίος2NO2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Κίτρινο€241.74
SQUARE D 9001BW94Y Κρεμαστό μπουτόν Σταθμός αριθ. / Nc Κίτρινο | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4Xσυντηρείται1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Κίτρινο€270.31
SQUARE D 9001BW91YU Κρεμαστό κουμπί με διακόπτη 2no / 2nc Κίτρινο | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XΣτιγμιαίος2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Κίτρινο€201.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D XACA201 Κρεμαστό κουμπιά 2no Yellow
€284.72 /μονάδα