Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOU325 Μονάδα Στήριξης Αυτόματος διακόπτης Qou 3p 25a | AG7DXE 5U993

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU325 Μονάδας Qou 3p 25a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DXE Μοντέλο: QOU325Cross Ref: 5U993

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€191.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές25
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.98 "
Μήκος4.05 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση τερματικούΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤάσηΤιμή
SQUARE D QOU290 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Πλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€167.57
SQUARE D QOU330VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€274.11
SQUARE D QOU115 Μονάδα αυτόματου διακόπτη, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€27.57
SQUARE D QOU115HM Μονάδα Βάση κυκλώματος διακόπτη Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€30.65
SQUARE D QOU120 Unit-Mount Αυτόματος διακόπτης, 20 A, 120/240 VAC, 1 Pole | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€73.32
SQUARE D QOU120HM Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€36.32
SQUARE D QOU125 Διακόπτης κυκλώματος βάσης μονάδας Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€28.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU325 Μονάδας Qou 3p 25a
€191.93 /μονάδα