SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip | CE6HTM

SQUARE D QOB340VH-1021 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip

Στοιχείο: CE6HTM Μοντέλο: QOB340VH-1021

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές40
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D QOB340VH-1021 σχεδιασμένος για την παροχή προστασίας από υπερένταση και μεταγωγή συστημάτων AC και DC
    • Η δυνατότητα τοποθέτησης με βολές επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση και επισκευή σε πίνακες NQO και NQOD
    • Σχεδιασμός 3 πόλων με μηχανισμό ενεργοποίησης που επιτρέπει σε όλους τους πόλους να ανοίγουν ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το ρεύμα σφάλματος που ρέει σε οποιονδήποτε πόλο του κυκλώματος
    • Το θερμομαγνητικό ταξίδι παρέχει στιγμιαίες και μακροχρόνιες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος και ένδειξη Visi-Trip για ανίχνευση ανοιχτών επαφών κατά τη διάρκεια υπερβολικών υπερτάσεων ρεύματος
    • Τα τερματικά διακλάδωσης επιτρέπουν την απομακρυσμένη ενεργοποίηση και δέχονται (2) χάλκινα καλώδια της περιοχής μεγεθών 14 - 12 AWG
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB340VH-1021 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip