Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB3110VH Βραχίονας διακόπτη 3 πόλων 110a | AF9GVM 2GLK5

SQUARE D QOB3110VH Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος 3 πόλων 110a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GVM Μοντέλο: QOB3110VHCross Ref: 2GLK5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€3,494.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές110
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Frame Size100Α / QO
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€354.06
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€398.21
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€610.69
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€72.71
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€77.37
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€68.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB3110VH Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος 3 πόλων 110a
€3,494.74 /μονάδα