Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB225VH Miniature Circuit Breaker, 25A, 22kAIC στα 240V, 1 Phase | CE6HRN

SQUARE D QOB225VH Miniature Circuit Breaker, 25A, 22kAIC στα 240V, 1 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HRN Μοντέλο: QOB225VH
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
€114.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές25
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης Square D QOB225VH χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των ρευμάτων ρεύματος για την προστασία εξαρτημάτων κατάντη σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Μηχανισμός εναλλαγής ταξιδιού για παροχή θετικής ένδειξης λαβής
    • Η ένδειξη Visi-Trip προσφέρει οπτική ένδειξη όταν ο διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί και διακόψει το κύκλωμα. ο διακόπτης μπορεί να επαναρυθμιστεί πιέζοντας τη λαβή στη θέση OFF και στη συνέχεια στη θέση ON
    • Σχεδιασμός μπουλονιών για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε πίνακες NQO και NQOD
    • Θερμικό-μαγνητικό στοιχείο ταξιδιού βαθμονομημένο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς Κελσίου για να παρέχει τόσο στιγμιαίες όσο και μακροπρόθεσμες περιοριστικές λειτουργίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB225VH Miniature Circuit Breaker, 25A, 22kAIC στα 240V, 1 Phase
€114.30 /μονάδα