SQUARE D QOB120DF Μινιατούρα αυτόματου διακόπτη, 20A, Μονόπολος, Στήριγμα με μπουλόνι | CE6HRW

SQUARE D QOB120DF Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 20A, Μονόπολος, Βίδα με μπουλόνι

Στοιχείο: CE6HRW Μοντέλο: QOB120DF
€304.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D QOB120DF που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα κυκλώματος υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης για την παροχή στιγμιαίων και μακροχρόνιων λειτουργιών περιορισμού ρεύματος και ένδειξη Visi-Trip για την ανίχνευση της κατάστασης ενεργοποίησης του διακόπτη
    • Εγκατάσταση στερέωσης με μπουλόνι με ακροδέκτες πλάκας πίεσης για ευκολία στην εγκατάσταση και απευθείας διαμορφώσεις καλωδίων
    • Προσφέρει τόσο προστασία από τόξο όσο και προστασία από γείωση από τυχαία ηλεκτροπληξία και κινδύνους πυρκαγιάς
    • Ικανότητα να αντέχει σε μέγιστη θερμοκρασία 40 βαθμών C με άμεση δράση ενεργοποίησης όταν υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€354.06
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€398.21
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€610.69
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€72.71
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€77.37
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€68.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB120DF Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 20A, Μονόπολος, Βίδα με μπουλόνι
€304.70 /μονάδα