Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO215HID Βύσμα κυκλώματος 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256

SQUARE D QO215HID Plug In Circuit Break 15a 2p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GFW Μοντέλο: QO215HIDΣταυρός: 1D256

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€127.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 48VDC5kA
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑπαλλαγή υψηλής έντασης
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.91 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.01
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QO120HID Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€31.98
SQUARE D QO220HID Βύσμα κυκλώματος 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305 QO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Δεν έχει αξιολογηθεί8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα€127.31
SQUARE D QO140HID Βύσμα κυκλώματος 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG8 AWG1Κουτί Lug€55.69
SQUARE D QO320HID Βύσμα σε διακόπτη 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Βιδωτό σφιγκτήρα€609.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO215HID Plug In Circuit Break 15a 2p 10ka 240v
€127.31 /μονάδα