SQUARE D QO130M200P Load Center CB 200A 120 / 240VAC 1-Phase | AH3AXV 30YE83

SQUARE D QO130M200P Κέντρο φόρτωσης CB 200A 120/240VAC 1-Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AXV Μοντέλο: QO130M200PΣταυρός: 30YE83

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,277.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές200
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςQO
Βάθος3.75 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος30 "
Αριθμός διαστημάτων30
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος22kA
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4823
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κέντρο φόρτωσης Square D QO130M200P παίρνει ηλεκτρική ενέργεια από την πηγή και τη διανέμει σε μια εγκατάσταση για αξιόπιστη ηλεκτρική διανομή. Χρησιμοποιείται στην είσοδο υπηρεσιών σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κέντρο φόρτωσης Square D QO130M200P διανέμει την κύρια παροχή ρεύματος και διαθέτει έναν κεντρικό διακόπτη για την προστασία του κυκλώματος από υπερένταση.
  • Αυτό το μονοφασικό κέντρο φόρτωσης διαθέτει χαλύβδινο περίβλημα συμβατό με NEMA με σμάλτο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση και τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.
  • Μπορεί να μετατραπεί σε κεντρικό κέντρο φόρτωσης προεξοχής για να λειτουργήσει ως τηλεχειριστήριο.
  • Αυτό το κέντρο φόρτωσης τύπου QO διαθέτει μια ουδέτερη ράβδο στις δύο πλευρές των ράβδων διαύλου για εύκολη σύνδεση συμβατών διακοπτών AFCI ή GFCI στο λεωφορείο και στις ράβδους ουδέτερου.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Square D Αυτόματοι διακόπτες QO: Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος συμπαγούς σχεδίασης προστατεύουν τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από ελαττωματικά ρεύματα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί αυτό το κέντρο φόρτωσης να αντέξει ακραίες θερμοκρασίες;

A. Το κέντρο φόρτωσης τετράγωνο D QO130M200P έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 23 έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Τι υλικό χρησιμοποιείται στην κατασκευή ράβδων λεωφορείων;

Α. Οι κεντρικές ράβδοι διαύλου φορτίου D έχουν επικασσιτερωμένη κατασκευή από χαλκό.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκυκλώματος αυτού του κέντρου φόρτωσης;

Α. Το κέντρο φόρτωσης του τετραγώνου D έχει ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκυκλώματος 22 kA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€107.82
SQUARE D QO24L70S Load Center 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€94.82
SQUARE D QO312L125G Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€547.01
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€737.43
SQUARE D QO320L125G Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€791.46
Κέντρο φόρτωσης SQUARE D QO330L200G 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€1,002.59
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC6"€188.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO130M200P Κέντρο φόρτωσης CB 200A 120/240VAC 1-Phase
€1,277.72 /μονάδα