SQUARE D QMB363TW εύκαμπτος διακόπτης / επιφάνεια 100A | AH2NQG 2DK42

SQUARE D QMB363TW Fusible Switch Panel/Surface 100A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NQG Μοντέλο: QMB363TWΣταυρός: 2DK42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,763.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τήξης
Ενισχυτές AC100
Μήκος7.5 "
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.1523
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΤιμή
SQUARE D QMB364W Fusible Switch Panel / Surface 200 A | AH2NQH 2DK43 QMB364W200€6,236.13
Διακόπτης τήξης SQUARE D QMB366W | AH2NQJ 2DK46 QMB366W-€18,012.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QMB363TW Fusible Switch Panel/Surface 100A
€6,763.91 /μονάδα