Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QBA32070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, 10kAIC στα 240V, 3P | CE6HLZ

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QBA32070 Molded Case, 70A, 10kAIC στα 240V, 3P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HLZ Μοντέλο: QBA32070

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,257.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές70
Τύπος πλαισίουQBA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0105
Ύψος πλοίου (cm)14.45
Μήκος πλοίου (cm)31.27
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D QBA32070 σχεδιασμένος για τον περιορισμό των ρευμάτων διέλευσης και την προστασία των κατάντη εξαρτημάτων σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Ιδανικό για χωρητικότητα 300 kcmil - 4 AWG σύρματα αλουμινίου / χαλκού
    • Σχεδιασμός plug-in στυλ I-Line για διασφάλιση εύκολης εγκατάστασης και ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου για την εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων
    • Λειτουργίες μακροχρόνιου και στιγμιαίου ταξιδιού για αντίδραση σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το σκάπισμα σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Εισηγμένη σε UL, πιστοποιημένη από CSA και εγκεκριμένη από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D QBA32125 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 125A, 3P, 10kAIC στα 240V | CE6HLY QBA32125125€1,257.26
SQUARE D QBA221004 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 100A, 3P, 10kAIC στα 240V | CE6HMA QBA221004100€668.35
SQUARE D QBA220701 Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB QBA22070170€858.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QBA32070 Molded Case, 70A, 10kAIC στα 240V, 3P
€1,257.26 /μονάδα