SQUARE D Q4L3300 Διακόπτης κυκλώματος 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1

SQUARE D Q4L3300 Αυτόματος διακόπτης 300a 3p 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9HVE Μοντέλο: Q4L3300Cross Ref: 2KDF1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,443.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές300
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος5.8 "
Frame Size400A / Q4
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp3000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1500A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4925
Ύψος πλοίου (cm)23.6
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.69
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D Q4L3350 Διακόπτης κυκλώματος 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€5,431.77
SQUARE D Q4L3250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€2,197.78
SQUARE D Q4L3400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€5,855.36
SQUARE D Q432250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTL Q432250250A€3,449.45
SQUARE D Q432300 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8T ™ Q432300300A€3,449.45
SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case διακόπτης κυκλώματος, βύσμα, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€3,449.45
SQUARE D Q432400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTP Q432400400A€3,669.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Q4L3300 Αυτόματος διακόπτης 300a 3p 240vac
€5,443.06 /μονάδα