SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case διακόπτης κυκλώματος, βύσμα, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN

SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case διακόπτης κυκλώματος, βύσμα, 350 A, 240 VAC, 3 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TTN Μοντέλο: Q432350

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,449.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 240V
Ενισχυτές350A
Τύπος πλαισίουQ4
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)22.45
Πλάτος πλοίου (cm)22.86

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D Q432350 είναι ένας διακόπτης προστασίας τύπου I-Line με θερμική-μαγνητική προστασία ταξιδιού που πληροί τα πρότυπα UL / CSA.
    • Είναι ένας τριπολικός, 3-φάσης διαμορφωμένος διακόπτης κυκλώματος με χαρακτηριστικά μακράς διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές διανομής ισχύος.
    • Αυτός ο διακόπτης Square D λειτουργεί στα 350 A / 240 VAC και προσφέρει βαθμολογία AIC 25 kA στα 240 V.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D Q4L3300 Διακόπτης κυκλώματος 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€5,443.06
SQUARE D Q4L3350 Διακόπτης κυκλώματος 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€5,431.77
SQUARE D Q4L3250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€2,197.78
SQUARE D Q4L3400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€5,855.36
SQUARE D Q432250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTL Q432250250A€3,449.45
SQUARE D Q432300 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8T ™ Q432300300A€3,449.45
SQUARE D Q432400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTP Q432400400A€3,669.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case διακόπτης κυκλώματος, βύσμα, 350 A, 240 VAC, 3 P
€3,449.45 /μονάδα