SQUARE D Q4L2350 Αυτόματος διακόπτης 350a 2p 240vac Προεξοχή | AF9GZE 2GME1

SQUARE D Q4L2350 Αυτόματος διακόπτης 350a 2p 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GZE Μοντέλο: Q4L2350Cross Ref: 2GME1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,585.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές350
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.93 "
Frame Size400A / Q4
Ύψος6.47 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp3500A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1750A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.6825
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)22.45
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D HGL36150U33X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλος 600vac Lug Box | AF6GCN 14G974 HGL36150U33Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,431.18
SQUARE D HGL36060U43X Διακόπτης κυκλώματος 60α 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCP 14G975 HGL36060U43Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€4,543.94
SQUARE D HGL36100U43X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€4,620.66
SQUARE D HGL36150U43X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCR 14G977 HGL36150U43Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X Διακόπτης κυκλώματος 60a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCT 14G969 HGL36060U31Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€2,537.46
SQUARE D HGL36100U31X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCV 14G971 HGL36150U31Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€2,815.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Q4L2350 Αυτόματος διακόπτης 350a 2p 240vac
€4,585.05 /μονάδα