SQUARE D PJP36080U31A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 800A, 600V, 3P, Bolt On | CE6JVG

SQUARE D PJP36080U31A Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 800A, 600V, 3P, μπουλόνι ενεργό

Στοιχείο: CE6JVG Μοντέλο: PJP36080U31A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές800
Τύπος πλαισίουPJP
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)51.44
Πλάτος πλοίου (cm)29.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D PJP36080U31A κατάλληλο για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου & πίνακες διανομής για προστασία συνδεδεμένων κυκλωμάτων και εξοπλισμού από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Πρότυπη ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού με επεξεργαστή MicroLogic 3.0 που παρέχει λειτουργίες περιορισμού τρέχοντος και στιγμιαίου ρεύματος
    • Διαθέτει ακροδέκτες πλευρικού άξονα γραμμής και φορτίου για την εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων, ενώ φιλοξενεί 500 kcmil - καλωδίωση αλουμινίου και χαλκού AWG
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D PJP36100U31A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1000A, 600V, 3P, Bolt On | CE6JVH PJP36100U31A1000€14,902.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PJP36080U31A Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 800A, 600V, 3P, μπουλόνι ενεργό