SQUARE D PGL36120U41A Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT

SQUARE D PGL36120U41A Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TPT Μοντέλο: PGL36120U41A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,468.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουPGL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)41.05
Μήκος πλοίου (cm)20.45
Πλάτος πλοίου (cm)21.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D PGL36100 Breaker Circuit 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€28,928.66
SQUARE D PGL36120 Breaker Circuit 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€28,407.61
SQUARE D PGL36060 Circuit Breaker Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Διακόπτης τροφοδοσίας-1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41Α1000A600V€14,706.57
SQUARE D PGL36100U44A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44Α1000A600V€18,472.29
SQUARE D PGL36120U44A Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44Α1200A600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PGL36120U41A Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€16,468.47 /μονάδα