SQUARE D PGL36120 Breaker Circuit 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7

SQUARE D PGL36120 διακόπτης κυκλώματος 1200a 3p 600vac Box Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FVN Μοντέλο: PGL36120Cross Ref: 6NHE7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28,407.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές1200
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος8.1 "
Frame SizeP
Ύψος12.9 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp12,000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή2400A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηLug In / Lug Out
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Τύπος ταξιδιούΗλεκτρονικός
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.911
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D PGL36100 Breaker Circuit 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€28,928.66
SQUARE D PGL36060 Circuit Breaker Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Διακόπτης τροφοδοσίας-1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41Α1000A600V€14,706.57
SQUARE D PGL36100U44A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44Α1000A600V€18,472.29
SQUARE D PGL36120U41A Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41Α1200A600V€16,468.47
SQUARE D PGL36120U44A Διακόπτης τροφοδοσίας-1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44Α1200A600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PGL36120 διακόπτης κυκλώματος 1200a 3p 600vac Box Lug
€28,407.61 /μονάδα