SQUARE D PGA36120 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK

SQUARE D PGA36120 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TPK Μοντέλο: PGA36120

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,244.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουPGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.1325
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)30.23

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D PGA36060U43A Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
RFQ
SQUARE D PGA36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGA36100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U41A Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U44A Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€20,204.86
SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH PGA36080CU31A800600-
RFQ
SQUARE D PGA36040U43A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ PGA36040U43A400600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PGA36120 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€17,244.21 /μονάδα