SQUARE D MAL36600-1021 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600A, 30kAIC@480V, 3 Phase | CE6HHL

SQUARE D MAL36600-1021 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600A, 30kAIC@480V, 3 Phase

Στοιχείο: CE6HHL Μοντέλο: MAL36600-1021
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές600
Τύπος πλαισίουMAL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D MAL36600-1021 σχεδιασμένος να προστατεύει τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Διαθέτει μια μη εναλλάξιμη, θερμική μαγνητική μονάδα ταξιδιού που παρέχει λειτουργίες μεγάλης διάρκειας, μικρού χρόνου και στιγμιαίου ταξιδιού
    • Οι ακροδέκτες γραμμής & φορτίου με σύνδεση τροφοδοσίας μέσω τροφοδοσίας παρέχουν καλύτερη καλωδίωση σε μικρούς χώρους
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, CCC, IEC και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D MAL361200 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Feed-Thru, 1200 A, 600 VAC, Προεξοχή | AG8RMH MAL3612001200A600V€9,864.32
SQUARE D MAL36300 Circuit Breaker Feed-thru 300 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMJ MAL36300300A600V€5,074.50
SQUARE D MAL36350 Circuit Breaker Feed-thru 350 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V€5,074.50
SQUARE D MAL36400 Circuit Breaker Feed-thru 400 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36450 Circuit Breaker Feed-thru 450 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
RFQ
SQUARE D MAL36500 Circuit Breaker, Feed-thru, 500 A, 600VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36600 Circuit Breaker Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMP MAL36600600A600V€8,271.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MAL36600-1021 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600A, 30kAIC@480V, 3 Phase