SQUARE D MAL36300 διακόπτης τροφοδοσίας 300 Amp 600vac 3p 30kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RMJ Μοντέλο: MAL36300

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,074.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC30kAIC @ 480V
Ενισχυτές300A
Τύπος πλαισίουMAL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)28.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D MAL361200 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Feed-Thru, 1200 A, 600 VAC, Προεξοχή | AG8RMH MAL3612001200A600V€9,864.32
SQUARE D MAL36350 Circuit Breaker Feed-thru 350 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V€5,074.50
SQUARE D MAL36400 Circuit Breaker Feed-thru 400 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36450 Circuit Breaker Feed-thru 450 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
RFQ
SQUARE D MAL36500 Circuit Breaker, Feed-thru, 500 A, 600VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36600 Circuit Breaker Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMP MAL36600600A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36800 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMQ MAL36800800A600V€8,271.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MAL36300 διακόπτης τροφοδοσίας 300 Amp 600vac 3p 30kaic@480v
€5,074.50 /μονάδα