Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D LV426824 Αποδέσμευση υπότασης, προκαλωδίωση 208 σε 240 Vac | CU4GNB 482H58

SQUARE D LV426824 Αποδέσμευση υπότασης, προκαλωδίωση 208 σε 240 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4 GNB Μοντέλο: LV426824Σταυρός: 482H58

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,071.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπελευθέρωση υπό τάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SQUARE D LA11121 Έκδοση υπό τάσης | AG8RCW LA11121-
RFQ
SQUARE D LA11143 Έκδοση υπό τάσης | AG8RCX LA11143€825.15
SQUARE D LC11121 Έκδοση υπό τάσης | AG8RDL LC11121-
RFQ
SQUARE D LC11127 Απελευθέρωση χαμηλής τάσης | AG8RDM LC11127-
RFQ
SQUARE D MA11121 Έκδοση υπό τάση | AG8RLW MA11121-
RFQ
SQUARE D MA11127 Έκδοση υπό τάσης | AG8RLX MA11127-
RFQ
SQUARE D S29402 Έκδοση υπό τάσης | ΗΛΙΚΙΑ S29402€567.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LV426824 Αποδέσμευση υπότασης, προκαλωδίωση 208 σε 240 Vac
€1,071.30 /μονάδα