SQUARE D LDL36600U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600A, 600V, Feed-Thru | CE6JUX

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος LDL36600U31X Molded Case, 3P, 600A, 600V, Feed-Thru

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JUX Μοντέλο: LDL36600U31X

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,542.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές600
Τύπος πλαισίουLDL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LDL36600U31X κατάλληλο για ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και πίνακες διανομής για προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Micrologic 3.3S ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού που παρέχει μακροχρόνιες & στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για αντίδραση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας τη διακοπή ήπιων υπερφορτώσεων
    • Τερματικοί ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για την εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων
    • Διαθέτει καλώδια χαλκού και αλουμινίου 500 kcmil - 2 AWG
    • Παρέχει βαθμολογίες διακοπής 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC και 14kA @ 600VAC
    • Πιστοποιημένο CSA, με σήμανση CE, UL και εγκεκριμένο από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LDL36400CU31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 18kAIC στα 480V, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X400€5,542.45
SQUARE D LDL36400U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 400A, 600V, Feed-Thru | CE6JUW LDL36400U31X400€4,550.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος LDL36600U31X Molded Case, 3P, 600A, 600V, Feed-Thru
€5,542.45 /μονάδα