Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D LDB4SH Wireway Ebow Gusset Bracket Steel | AG7BLF 4B459

SQUARE D LDB4SH Wireway Ebow Gusset Bracket Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BLF Μοντέλο: LDB4SHΣταυρός: 4B459

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη κρεμάστρα
φινίρισμαANSI-49 Γκρι Εποξειδική Βαφή
ΛειτουργίαΣχεδιασμένο για να συγκρατεί τους κόμβους και άλλο εξοπλισμό που τοποθετείται σε ράφι, όπως Συγκεντρωτές ή Patch Panels
Ύψος4"
Μήκος1"
ΥλικόΧάλυβας 16 gauge
Τύπος περιβλήματος NEMA1
ΧαρακτηριστικάLDB
Πλάτος568564 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LDB4SH Wireway Ebow Gusset Bracket Steel
€33.00 /μονάδα