SQUARE D LCL36300 Bolt On Circuit Breaker Lcl 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RDX Μοντέλο: LCL36300

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,484.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές300A
Τύπος πλαισίουLCL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)27.94

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LCL36400 Μπουλόνι On Circuit Breaker Lcl 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDY LCL36400400A€8,309.62
SQUARE D LCL36450 Μπουλόνι On Circuit Breaker Lcl 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDZ LCL36450450A€8,309.62
SQUARE D LCL36500 Μπουλόνι On Circuit Breaker Lcl 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8 ΠΕΡΙΟΧΗ LCL36500500A€8,309.62
SQUARE D LCL36600 Μπουλόνι On Circuit Breaker Lcl 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8REB LCL36600600A€8,309.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LCL36300 Bolt On Circuit Breaker Lcl 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€5,484.21 /μονάδα