Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D L2153 Διακόπτης έλξης καλωδίου 1NO+1NC | AF9GQQ 2FM04

SQUARE D L2153 Διακόπτης έλξης καλωδίου 1NO+1NC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9GQQ Μοντέλο: L2153Cross Ref: 2FM04

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€982.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Υπόθεση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC
Βάθος2.1 "
ΔείκτηςΚανένας
Εκτίμηση IP65, 66
Μήκος4.95 "
Μέγιστη. ΚαλώδιοΔεν εφαρμόζεται
Ελάχ. ΡεύμαΔεν εφαρμόζεται
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή ΔύναμηΔεν εφαρμόζεται
ΕπαναφοράΔεν εφαρμόζεται
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΔιπλό καλώδιο
Πλάτος2.31 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Θέση λειτουργίας (αριστερά και δεξιά)
    • Θερμική ένταση (20A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΤιμή
SQUARE D L1432M Διακόπτης Τραβήγματος Καλωδίου Δεξιά 1NO+1NC | AF9GQP 2FM01 L1432M67€521.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D L2153 Διακόπτης έλξης καλωδίου 1NO+1NC
€982.12 /μονάδα