SQUARE D KAL3625030M Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος 250 Amp 600vac 3p 25kaic@480v

Στοιχείο: AG8QXJ Μοντέλο: KAL3625030M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 480V
Ενισχυτές250A
Τύπος πλαισίουΚΑΛ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.03

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D KAL26100-100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ ΚΑΛ26100100A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK ΚΑΛ26125125A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL ΚΑΛ26150150A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM ΚΑΛ26175175A2600V€2,305.93
Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος SQUARE D KAL26200-200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN ΚΑΛ26200200A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP ΚΑΛ26225225A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26250 Circuit Breaker Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ ΚΑΛ26250250A2600V€2,305.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D KAL3625030M Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος 250 Amp 600vac 3p 25kaic@480v