Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D KAL36200 Διακόπτης Κυκλώματος, Τροφοδοσία, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 διακόπτης κυκλώματος, τροφοδοσίας, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8QXB Μοντέλο: KAL36200

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€3,754.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 480V
Ενισχυτές200A
Τύπος πλαισίουΚΑΛ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.03

Λεπτομέρειες:

    • Χυτό αυτόματο διακόπτη κυκλώματος σχεδιασμένο με θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης, με ονομαστική τάση 200 A και 600 VAC, για προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Τροφοδοσία 3-πολικής και τριφασικής διαμόρφωσης με ακροδέκτες φορτίου/γραμμής ωτίδας για να χωρούν μεγέθη σύρματος από χαλκό και αλουμίνιο 3 AWG - 4 kcmil
    • Ρυθμιζόμενο εύρος ρύθμισης μαγνητικού ταξιδιού από 1000 έως 2000 A με βαθμολογία AIC 25 kA στα 480 V
    • Πλαίσιο K βαθμολογημένο με HACR εξοπλισμένο με στυλ μονάδας τοποθέτησης για εγκαταστάσεις πίνακα
    • Καταχώριση UL, πιστοποίηση CSA και αξιολόγηση IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D KAL26100-100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ ΚΑΛ26100100A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK ΚΑΛ26125125A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL ΚΑΛ26150150A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM ΚΑΛ26175175A2600V€2,300.75
Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος SQUARE D KAL26200-200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN ΚΑΛ26200200A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP ΚΑΛ26225225A2600V€2,300.75
SQUARE D KAL26250 Circuit Breaker Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ ΚΑΛ26250250A2600V€2,300.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D KAL36200 διακόπτης κυκλώματος, τροφοδοσίας, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V
€3,754.58 /μονάδα