Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D KAL36175 Διακόπτης κυκλώματος, Τροφοδοσία, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC στα 480 V | AG8QXA

SQUARE D KAL36175 Αυτόματος διακόπτης, τροφοδοσίας, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC στα 480 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8QXA Μοντέλο: KAL36175
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
€3,753.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 480V
Ενισχυτές175A
Τύπος πλαισίουΚΑΛ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.03

Λεπτομέρειες:

    • Το τετράγωνο D KAL36175 είναι ένας θερμικός-μαγνητικός βιομηχανικός διακόπτης κυκλώματος που χρησιμοποιείται για την προστασία από υπερένταση σε ηλεκτρικά κυκλώματα και συστήματα.
    • Είναι μια 3-πολική, τριφασική συσκευή με βαθμολογία 3 αμπέρ / 175 V και έχει μέγιστη βαθμολογία διακοπής 600k αμπέρ στα 25V.
    • Αυτός ο διακόπτης Square D είναι μια συσκευή τροφοδοσίας μέσω τροφοδοσίας και διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο ταξίδι και ένα καλούπι τύπου KAL.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D KAL26100-100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ ΚΑΛ26100100A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK ΚΑΛ26125125A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL ΚΑΛ26150150A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM ΚΑΛ26175175A2600V€2,305.93
Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος SQUARE D KAL26200-200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN ΚΑΛ26200200A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP ΚΑΛ26225225A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26250 Circuit Breaker Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ ΚΑΛ26250250A2600V€2,305.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D KAL36175 Αυτόματος διακόπτης, τροφοδοσίας, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC στα 480 V
€3,753.32 /μονάδα