Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JLA36150 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD

SQUARE D JLA36150 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8QFD Μοντέλο: JLA36150

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4,450.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές150A
Τύπος πλαισίουJLA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2445
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D JLA36200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFE JLA36200200A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36225 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225225A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG JLA36250250A600V€4,871.85
SQUARE D JLA36175LC Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3 Phase | CE6HDA JLA36175LC175600-
RFQ
SQUARE D JLA36250U31X 3-πολικός διακόπτης κυκλώματος, 250A, 3 φάση, 100kAIC στα 480VAC | CE6HDB JLA36250U31X250600€6,804.20
SQUARE D JLA36175 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 175A, 3P, 100kAIC στα 480V | CE6JQU JLA36175175600€4,450.31
SQUARE D JLA36250U54XEK Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 100kAIC στα 480V, 3 Φάσεις | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JLA36150 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
€4,450.31 /μονάδα