COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά NS4 Shut Off Coupling Inserts


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Πολυπροπυλένιο / ABS , Χρώμα: Γκρί , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Θερμ. Εύρος: 32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F , Tube Outside Dia.: 3 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΣωλήνας μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NS4D22004
0.96 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.98 "1 / 4 "€28.85
A
NS4D22002
0.96 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.73 "1 / 8 "€28.14
B
NS4D20006
0.96 "TFPΕισαγωγή Inline2.09 "1 / 4 "€30.99
A
NS4D22006
0.96 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.98 "3 / 8 "€28.14
C
NS4D24004
0.96 "MNPTΕισαγωγή Inline1.95 "-€28.60
D
NS4D40006
1.17 "TFPΕισαγωγή πλαισίου2.43 "1 / 4 "€43.34
E
NS4D42006
1.17 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου2.32 "3 / 8 "€37.62
E
NS4D42002
1.17 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου2.07 "1 / 8 "€34.94
E
NS4D42004
1.17 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου2.32 "1 / 4 "€33.86

Σειρά NS4 Shut Off Coupling Inserts

Τα ψυχρότερα ένθετα ζεύξης της σειράς NS4 διαθέτουν σχεδιασμό χωρίς διαρροή για να διασφαλίζουν ελάχιστες διαρροές και εγκλείσματα αέρα στη γραμμή διαδικασίας και να ελαχιστοποιούν τις απώλειες λόγω τυχαίας αποσύνδεσης. Αυτά τα ένθετα ζεύξης διαθέτουν γυάλινο πολυπροπυλένιο με TPV πάνω από καλούπι / ABS με κατασκευή TPE μαλακής αφής πάνω από φόρμα για ανθεκτικότητα και αντοχή σε θραύση. Είναι ενσωματωμένα με δακτύλιο O EPDM για εξαιρετική χημική αντίσταση και βαλβίδα διακοπής για διακοπή της ροής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ένθετα ζεύξης της σειράς NS4, διαθέσιμα σε μήκη από 1.7 έως 2.4 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;