Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D JJA36200YP Molded Case, 3 Phase, 200A, 600VAC | CE6JQH

SQUARE D JJA36200YP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3 φάση, 200A, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JQH Μοντέλο: JJA36200YP

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€4,525.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές200
Τύπος πλαισίουDJA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D JJA36200YP σχεδιασμένος για την προστασία ηλεκτρικών συστημάτων από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκύκλωμα
    • Κατάλληλο για λειτουργίες αντίστροφης τροφοδοσίας και χαρακτηριστικά μη εναλλάξιμου θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής για αντίδραση ενάντια σε σοβαρά βραχυκυκλώματα ταυτόχρονα, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Προσφέρει τοποθέτηση σε στυλ I-Line για εύκολη ρύθμιση καλωδίωσης και ομαλή εγκατάσταση
    • Εξοπλισμένο με ακροδέκτες πλευρικού φορτίου για χωρητικότητα 350 kcmil - καλωδίωση αλουμινίου & χαλκού AWG 3
    • Μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς Κελσίου
    • UL που απαριθμούνται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D JJA36150 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Αυτόματος διακόπτης, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36225 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J, 3P, Phase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JJA36200YP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3 φάση, 200A, 600VAC
€4,525.42 /μονάδα