Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JGA262004 Αυτόματος διακόπτης 200a 2p 600vac Προεξοχή | AF9HDQ 2GNW6

SQUARE D JGA262004 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 200a 2p 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9HDQ Μοντέλο: JGA262004Cross Ref: 2GNW6
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
€7,138.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές200
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JG
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςBC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9475
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D HGL36150U33X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλος 600vac Lug Box | AF6GCN 14G974 HGL36150U33Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,431.18
SQUARE D HGL36060U43X Διακόπτης κυκλώματος 60α 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCP 14G975 HGL36060U43Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€4,543.94
SQUARE D HGL36100U43X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€4,620.66
SQUARE D HGL36150U43X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCR 14G977 HGL36150U43Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X Διακόπτης κυκλώματος 60a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCT 14G969 HGL36060U31Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€2,537.46
SQUARE D HGL36100U31X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCV 14G971 HGL36150U31Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€2,815.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JGA262004 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 200a 2p 600vac
€7,138.95 /μονάδα