Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JDL36175 Διακόπτης κυκλώματος, 175 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PTV 1MAZ6

SQUARE D JDL36175 διακόπτης κυκλώματος, 175 A, 3p, 600 VAC, ωτίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PTV Μοντέλο: JDL36175Cross Ref: 1MAZ6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€2,071.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές175
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JD
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1750A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή875A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D JDL36175 είναι ένας διακόπτης κυκλώματος θήκης με πιστοποίηση UL και CSA, σχεδιασμένος για να παρέχει προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.
    • Πρόκειται για διακόπτη κυκλώματος μονάδας με θύρα τροφοδοσίας μέσω τροφοδοσίας που φιλοξενεί 4 καλώδια χαλκού / αλουμινίου AWG και διαθέτει θερμικό μαγνητικό ταξίδι με στιγμιαίο εύρος διαδρομής 875 - 1750 A.
    • Αυτός ο διακόπτης Square D έχει διαμόρφωση 3 πόλων και λειτουργεί σε 600 VAC και 175 A.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D HGL36150U33X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλος 600vac Lug Box | AF6GCN 14G974 HGL36150U33Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,431.18
SQUARE D HGL36060U43X Διακόπτης κυκλώματος 60α 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCP 14G975 HGL36060U43Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€4,543.94
SQUARE D HGL36100U43X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€4,620.66
SQUARE D HGL36150U43X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCR 14G977 HGL36150U43Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X Διακόπτης κυκλώματος 60a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCT 14G969 HGL36060U31Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€2,537.46
SQUARE D HGL36100U31X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCV 14G971 HGL36150U31Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€2,815.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JDL36175 διακόπτης κυκλώματος, 175 A, 3p, 600 VAC, ωτίδα
€2,071.71 /μονάδα