Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 250A, 18kAIC στα 480V | CE6HCN

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 250A, 18kAIC στα 480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6HCN Μοντέλο: JDA36250U33X
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
€3,624.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές250
Τύπος πλαισίουJDA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2535
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Square D JDA36250U33X PowerPact διακόπτης κυκλώματος σχεδιασμένος για προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα σε ευαίσθητο ηλεκτρικό εξοπλισμό
    • Διαθέτει μια σταθερή θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού που παρέχει λειτουργίες περιορισμού τρέχοντος και στιγμιαίου ρεύματος
    • Οι ακροδέκτες πλευρικού φορτίου χωρούν καλώδια αλουμινίου / χαλκού μεγέθους από 3 AWG έως 350 kcmil
    • Πρόσθετο I-Line για ευκολία στην εγκατάσταση, ιδανικό για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 50 βαθμών Κελσίου
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, CCC, IEC και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D JDA36150 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36175SA Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 175A, Trip διακλάδωσης, ωτίδες φόρτωσης | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ
SQUARE D JDA36250U44X Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 250A, 18kAIC στα 480V
€3,624.03 /μονάδα