Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JDA36200SA PowerPact J Circuit Breaker, ABC Phase, 200A, Shunt Trip | CE6JPP

SQUARE D JDA36200SA PowerPact J Circuit Breaker, ABC Phase, 200A, Shunt Trip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JPP Μοντέλο: JDA36200SA
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
€3,960.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές200
Τύπος πλαισίουJDA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης κυκλώματος Square D JDA36200SA περιορίζει τα ρεύματα ρεύματος, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία στα κατάντη εξαρτήματα
    • Η μονάδα θερμικού μαγνητικού ταξιδιού επιτρέπει τόσο λειτουργίες στιγμιαίας όσο και χρονικής καθυστέρησης για μέγιστη προστασία υπερέντασης
    • Η μοναδική σχεδίαση I-Line με ακροδέκτες φορτίου lug παρέχει εύκολη εγκατάσταση και διαμόρφωση καλωδίων χωρίς προβλήματα
    • Περιλαμβάνει διαδρομή διακοπής 120VAC για απομακρυσμένο άνοιγμα επαφών για προστασία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (οπλισμός)
    • UL, με πιστοποίηση CSA και σήμανση CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D JDA36150 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36250U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 250A, 18kAIC στα 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€3,624.03
SQUARE D JDA36175SA Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 175A, Trip διακλάδωσης, ωτίδες φόρτωσης | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JDA36200SA PowerPact J Circuit Breaker, ABC Phase, 200A, Shunt Trip
€3,960.31 /μονάδα