SQUARE D HU365DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 400 Amps AC | AH2PCU 2JYD7

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας HU365DS 600VAC 3PST 400 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2PCU Μοντέλο: HU365DSCross Ref: 2JYD7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,248.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC400
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος10.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος50.3 "
HP250 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA4, 4Χ, 5
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος27.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)32.99
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)68.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΠλάτοςΒάθοςΤιμή
SQUARE D HU361 Διακόπτης Ασφαλείας, Λεπίδας & Σαγώνας μονής βολής Κατασκευαστική Σχεδίαση | AG9GBL 1H373 HU361Ατσάλι303 PST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Διακόπτης ασφαλείας βαρέως τύπου, 600 V, 30 A, 3 Phase, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSΑνοξείδωτο ατσάλι303 PST4, 4Χ, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU361RB Διακόπτης ασφαλείας, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBΑτσάλι Galvannealed303 PST3R337.6 "4.9 "€378.13
SQUARE D HU362 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1Η376 HU362Ατσάλι603 PST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1Η377 HU362DS304 από ανοξείδωτο ατσάλι603 PST4, 4Χ, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1Η378 HU362RBΑτσάλι Galvannealed603 PST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1Η379 HU363Ατσάλι1003 PST13310.5 "6.4 "€472.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας HU365DS 600VAC 3PST 400 Amps AC
€12,248.73 /μονάδα