Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HOM612L100S Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMV 1D521

SQUARE D HOM612L100S Κέντρο φόρτωσης 100A 120/240VAC 1-Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FMV Μοντέλο: HOM612L100SΣταυρός: 1D521
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
€95.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςHOM
Βάθος3.75 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος12.5 "
Αριθμός διαστημάτων6
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος10kA
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6515
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος ή κύριος ωτός: Κύριος ωτός
    • Μέγιστη. Αριθμός Tandem Breakers: 6
    • Προτεινόμενο κάλυμμα επιφάνειας: Περιλαμβάνεται
    • Υλικό λεωφορείου: Επικασσιτερωμένο αλουμίνιο
    • Συνιστώμενο κιτ εδάφους: 1D374
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κορυφή ή Κάτω τροφοδοσία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HOM24L70S Load Center Lug 70A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€71.48
SQUARE D HOM612L100F Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€98.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOM612L100S Κέντρο φόρτωσης 100A 120/240VAC 1-Phase
€95.16 /μονάδα