Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HOM24L70S Load Center Lug 70A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMR 1D512

SQUARE D HOM24L70S Κέντρο φόρτωσης 70A 120/240VAC 1-Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FMR Μοντέλο: HOM24L70SΣταυρός: 1D512
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
€71.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές70
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςHOM
Βάθος3.25 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος9.25 "
Αριθμός διαστημάτων2
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος10kA
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8144
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος ή κύριος ωτός: Κύριος ωτός
    • Μέγιστη. Αριθμός Tandem Breakers: 2
    • Προτεινόμενο κάλυμμα επιφάνειας: Περιλαμβάνεται
    • Υλικό λεωφορείου: Επικασσιτερωμένο αλουμίνιο
    • Προτεινόμενο κιτ Ground Bar: 5B717
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κορυφή ή Κάτω τροφοδοσία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HOM612L100F Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€98.82
SQUARE D HOM612L100S Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€95.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOM24L70S Κέντρο φόρτωσης 70A 120/240VAC 1-Phase
€71.48 /μονάδα