Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HOM2200BB Plug In Circuit Breaker Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8PZB

SQUARE D HOM2200BB Plug In Circuit Breaker Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PZB Μοντέλο: HOM2200BB
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
€519.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές200A
Τύπος πλαισίουHOM
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D HOM2200BB είναι ένας μικροδιακόπτης αρχικής γραμμής σχεδιασμένος για χρήση με κέντρα φόρτωσης Homeline για την αποφυγή ζημιών από υπερφόρτωση.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D με βαθμολογία HACR διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση box lug και στυλ τοποθέτησης.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει μέγιστη ονομαστική τάση 240 VAC και ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 10 KA.
    • Φιλοξενεί σύρματα αλουμινίου και χαλκού 4 - 300 AWG και έχει μέγιστο ονομαστικό ρεύμα 200 A.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤάσηΤιμή
SQUARE D HOM115 Βύσμα σε διακόπτη 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€29.82
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€171.40
SQUARE D HOM120 Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€28.84
SQUARE D HOM120GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€212.84
SQUARE D HOM130 Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€29.82
SQUARE D HOM140 Βύσμα κυκλώματος 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€23.49
SQUARE D HOM150 Βύσμα κυκλώματος 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€24.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOM2200BB Plug In Circuit Breaker Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
€519.60 /μονάδα