Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HLA36045 Διακόπτης I-line Style Plug-in 45 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8PRD

SQUARE D HLA36045 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 45 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PRD Μοντέλο: HLA36045

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,148.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές45A
Τύπος πλαισίουHLA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HLA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HLA36045 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 45 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
€2,148.71 /μονάδα