SQUARE D HLA261001 Διακόπτης κυκλώματος Molded Case, 100kAIC στα 480V, 100A, 2 Pole | CE6HBC

SQUARE D HLA261001 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100kAIC στα 480V, 100A, 2 Pole

Στοιχείο: CE6HBC Μοντέλο: HLA261001

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουHLA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HLA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HLA261001 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100kAIC στα 480V, 100A, 2 Pole