SQUARE D HL2IMA16C Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 160ka 3p | AA8PWF 19Η495

SQUARE D Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις τύπου 2 HL16IMA2C 160ka 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PWF Μοντέλο: HL2IMA16CΣταυρός: 19H495

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,211.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος5.95 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα
Μήκος13.47 "
Τύπος τοποθεσίας2
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας150V
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση160kA
Τρόποι προστασίας10
Στυλ συναρμολόγησηςΑπευθείας βάση λεωφορείου - I-Line
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3Y
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό, αρθρωτό, I-Line
Τάση120/208
Βαθμολογία προστασίας τάσης700V (LN), 800V (LG), 1200V (LL), 700V (NG)
Πλάτος12.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.963
Ύψος πλοίου (cm)15.11
Μήκος πλοίου (cm)34.21
Πλάτος πλοίου (cm)30.89
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
SQUARE D HL2IMA12C Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 120ka 3p | AA8PWE 19Η494 HL2IMA12C120/208€9,291.75
SQUARE D HL2IMA24C Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 240ka 3p | AA8PWG 19Η496 HL2IMA24C120/208€14,485.67
SQUARE D HL4IMA12C Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 120ka 3p | AA8PWH 19Η501 HL4IMA12C277/480€9,646.78
SQUARE D HL4IMA16C Surge Protection Device Type 2 160ka 3p | AA8PWJ 19Η502 HL4IMA16C277/480€10,605.74
SQUARE D HL4IMA24C Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Τύπος 2 240ka 3p | AA8PWK 19Η503 HL4IMA24C277/480€15,093.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις τύπου 2 HL16IMA2C 160ka 3p
€10,211.25 /μονάδα