SQUARE D HJP36030 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, πλαίσιο PowerPact H, 30A, 600V | CE6JNQ

SQUARE D HJP36030 διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι, πλαίσιο PowerPact H, 30A, 600V

Στοιχείο: CE6JNQ Μοντέλο: HJP36030

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές30
Τύπος πλαισίουH.J.P.
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8585
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετραγωνικός διακόπτης HJP36030 που χρησιμοποιείται για την προστασία των ευαίσθητων κυκλωμάτων από υπερβολικές ροές ρεύματος που προκαλούν υπερφόρτωση ή βραχυκυκλώματα
    • Θερμικός-μαγνητικός μηχανισμός ταξιδιού που παρέχει μακροχρόνια και στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος
    • Σχέδιο τοποθέτησης με μπουλόνι με ακροδέκτες πλευρικής φόρτωσης για γρήγορη τοποθέτηση σε κέντρα φορτίου σειράς QO
    • Διαθέτει σύρμα αλουμινίου και χαλκού μεγεθών που κυμαίνονται από 14 - 3/0 AWG
    • Μέγιστη ικανότητα βαθμολογίας διακοπής: 100kA στα 240VAC, 65kA στα 480VAC και 24kA στα 600VAC
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D HJP36030M71 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Feed-Thru, HJP Τύπος πλαισίου | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Θερμική μαγνητική διαδρομή, 3 πόλων | CE6JNN HJP36100100€1,349.24
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HJP36040 Molded Case, 40A, 600V, 65kAIC στα 480V | CE6JNP HJP3604040€1,214.28
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HJP36020 Molded Case, 3 Phase, 3 Pole, 600V, 20A | CE6JNR HJP3602020€1,214.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJP36030 διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι, πλαίσιο PowerPact H, 30A, 600V