Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HJL36060 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 60 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PNU

SQUARE D HJL36060 Διακόπτης τροφοδοσίας 60 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PNU Μοντέλο: HJL36060

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,198.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές60A
Τύπος πλαισίουHJL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.836
Ύψος πλοίου (cm)14.5
Μήκος πλοίου (cm)22.4
Πλάτος πλοίου (cm)18.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HJL26015 Διακόπτης τροφοδοσίας τροφοδοσίας 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D HJL26025-25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,135.91
SQUARE D HJL26030 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,133.22
SQUARE D HJL26035 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,135.91
SQUARE D HJL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,135.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJL36060 Διακόπτης τροφοδοσίας 60 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€1,198.25 /μονάδα