SQUARE D HJA260801 PowerPact H Circuit Breaker, 80A, 600VAC, 2 Poles, 65kAIC | CE6HAQ

SQUARE D HJA260801 PowerPact H διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600VAC, 2 πόλοι, 65kAIC

Στοιχείο: CE6HAQ Μοντέλο: HJA260801

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές80
Τύπος πλαισίουHJA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D HJA260801 σχεδιασμένος να προστατεύει πίνακες διανομής, πίνακες και κέντρα ελέγχου από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
    • Διαθέτει σταθερή θερμομαγνητική μονάδα διακοπής τόσο για χρονική καθυστέρηση όσο και για στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος
    • Εξοπλισμένο με ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου για την υποδοχή συρμάτων χαλκού και αλουμινίου μεγεθών που κυμαίνονται από 14 έως 3 AWG
    • Προσφέρει τοποθέτηση σε στυλ I-Line για να διασφαλίσετε την ομαλή εγκατάσταση
    • Λειτουργεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς Κελσίου
    • Πληροί τα πρότυπα UL, IEC, CE και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HJA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJA260801 PowerPact H διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600VAC, 2 πόλοι, 65kAIC