SQUARE D HJA260501 Molded Case Circuit Breaker, 2 Poles, 100kAIC at 240VAC | CE6HAT

SQUARE D HJA260501 Χυτευτής θήκης, 2 πόλοι, 100kAIC στα 240VAC

Στοιχείο: CE6HAT Μοντέλο: HJA260501

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουHJA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.376
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Square D HJA260501 διακόπτης κυκλώματος ιδανικός για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Φιλοξενεί 14 - 3 AWG σύρματα αλουμινίου / χαλκού
    • Μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για άμεση απόκριση σε υπερτάσεις ισχύος αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αποφυγή πτώσης σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Γραμμή σύνδεσης στυλ I-Line και ακροδέκτες ωτίων τύπου φόρτωσης για ευκολία στην καλωδίωση
    • Πιστοποιημένο CSA, με σήμανση CE, UL και εγκεκριμένο από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HJA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJA260501 Χυτευτής θήκης, 2 πόλοι, 100kAIC στα 240VAC