Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HJA260402 PowerPact H Διακόπτης Κυκλώματος, 40A, 600V, 2 Pole, 1 Phase | CE6HAF

SQUARE D HJA260402 PowerPact H, 40A, 600V, 2 Pole, 1 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HAF Μοντέλο: HJA260402

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,456.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές40
Τύπος πλαισίουHJA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.376
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D HJA260402 σχεδιασμένος για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας σε διακόπτες ή πίνακες πίνακα
    • Ο μη εναλλάξιμος θερμικός-μαγνητικός μηχανισμός ταξιδιού προσφέρει τόσο στιγμιαία όσο και καθυστερημένη προστασία από υπερένταση
    • Διαθέτει τοποθέτηση σε στυλ I-Line για συντήρηση χωρίς προβλήματα και ομαλή εγκατάσταση
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, IEC, CSA & CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HJA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJA260402 PowerPact H, 40A, 600V, 2 Pole, 1 Phase
€1,456.55 /μονάδα