Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HGA36100 I-Line διακόπτης κυκλώματος, Plug-On, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Προεξοχή | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line διακόπτης κυκλώματος, βύσμα, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, ωτίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HDA Μοντέλο: HGA36100Cross Ref: 2GNR6
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
€2,652.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size100Α / ΥΦ
Ύψος6.4 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1700A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή900A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.82
Ύψος πλοίου (cm)32.33
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)19
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Χυτό αυτόματο διακόπτη 3-πολικής θήκης πλαισίου H, με ονομαστική τάση 100 A και 600 VAC / 250 VDC, για προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων από ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει θερμομαγνητικό ταξίδι εναλλάξιμου πεδίου για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος με ρυθμιζόμενη ρύθμιση διαδρομής 900 - 1700 A
    • Εγκατάσταση βύσματος I-line στην πλευρά του φορτίου για τη σύνδεση πινάκων και πινάκων διανομής I-line
    • Τριφασική σύνδεση ακροδεκτών τύπου ωτίδας που μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται μεταξύ 3 AWG και 14/3 AWG
    • Με πιστοποίηση UL / CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGA261251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,826.42
SQUARE D HGA261252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150Α / ΥΦ21-2.7 "€6,336.46
SQUARE D HGA260802 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100Α / ΥΦ21-2.7 "€3,094.52
SQUARE D HGA260804 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,301.19
SQUARE D HGA260901 Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,450.56
SQUARE D HGA261001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,301.19
SQUARE D HGA261002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,341.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGA36100 I-Line διακόπτης κυκλώματος, βύσμα, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, ωτίδα
€2,652.76 /μονάδα