Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HEPD80 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 Phase, 3 Wire | AF7UVG 22P065

SQUARE D Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις HEPD80, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 Phase, 3 Wire

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7UVG Μοντέλο: HEPD80Σταυρός: 22P065
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
€245.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστασία από ενσύρματο κύμα
Βάθος3.75 "
περίβλημα Υλικόπλαστικός
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΠληκτρολογήστε 1 SPD
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μήκος3.6 "
Τύπος τοποθεσίας2
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας150V LN, LG 300V LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία40kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση80kA
Τρόποι προστασίας6
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής10kA
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1S
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος25kA
ΧαρακτηριστικάΣκληρό ενσύρματο
Τάση120/240
Βαθμολογία προστασίας τάσης600V LN, 700V LG, 1000V LL και NG
Πλάτος3"
Σύρμα3
Gauge Wire12AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8537109070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις HEPD80, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 Phase, 3 Wire
€245.06 /μονάδα