SQUARE D HDP36125 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 18kAIC, 3-πολικός, 125A | CE6GZB

SQUARE D HDP36125 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 18kAIC, 3-πολικός, 125A

Είδος: CE6GZB Μοντέλο: HDP36125

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές125
Τύπος πλαισίουHDP
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος HDP36125 κατάλληλος για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας για προστασία ευαίσθητων ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Εγκατάσταση στήριξης ράγας DIN με κλιπ, εξοπλισμένη με τερματικό παξιμάδι και ωτίδες στην πλευρά του φορτίου για μείωση του χρόνου διακοπής της εγκατάστασης
    • Θερμική-μαγνητική μονάδα ενεργοποίησης για άμεση απόκριση σε έντονες υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα το σκάνδαλο σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Διαθέτει 14 - 3 AWG άκαμπτα σύρματα αλουμινίου / χαλκού
    • Με εγγραφή UL, πιστοποιημένη από CSA, με σήμανση CE και εγκεκριμένη από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, πλαίσιο H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Θερμικός Μαγνητικός, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 150A, 3 πόλοι, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3-πολικός, 25kAIC στα 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D HDP36035 Αυτόματος διακόπτης, 35A, 3-Pole, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HDP36040 Molded Case, 40A, 3 Pole, 18kAIC, 3 Phase | CE6GZE HDP3604040-
RFQ
SQUARE D HDP36045 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 18kAIC, 45A, 3-πολικός, 3-φασικός | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HDP36125 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 18kAIC, 3-πολικός, 125A