Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HDA260504 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 600V, 50A, 2P, Διφασικός | CE6JLA

SQUARE D HDA260504 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 600V, 50A, 2P, Διφασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JLA Μοντέλο: HDA260504

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,198.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουΕπέκταση HDA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)9.86
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D HDA260504 που παρέχει ηλεκτρική προστασία σε πίνακες, πίνακες, πρίζες και πίνακες ελέγχου
    • Διαθέτει θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού βαθμονομημένη και σφραγισμένη για να αντέχει σε προσωρινές διακυμάνσεις της όχλησης και παρέχει άμεση δράση όταν εκτίθεται σε ελαττωματικά ρεύματα
    • Σχεδίαση plug-in τύπου I-Line για ευκολία εγκατάστασης και τοποθέτηση πλευρικών λαβών για διαμόρφωση καλωδίωσης χωρίς προβλήματα
    • Παρέχει διακοπή χωρητικότητας 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC και 14kA @ 600VAC
    • Διαθέτει καλώδια αλουμινίου και χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται από 14 έως 3/0 AWG, ιδανικά για σύνδεση φάσης B & C
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HDA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HDA260504 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 600V, 50A, 2P, Διφασικός
€1,198.25 /μονάδα